Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 30ZC59 Ochelari de lectură +2.0 Fum Pr | AG2ACL

CONDOR 30ZC59 Ochelari de lectură +2.0 Fum Pr

În stoc
Articol: AG2ACL Model: 30ZC59
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
€17.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de lectură bifocali
Dioptrie+2.0
Culoarea cadruluiNegru
Proiectare cadruSemi-cadru
Materiale cadruPolicarbonat
Acoperirea lentilelorRezistent la zgarieturi
Lens ColorFumuriu
Material LensPolicarbonat
MărimeaM
Culoarea TempluluiNegru
Stilul TempluluiSpatula
Protecție UV99.9%
AerisireNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9004900000

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimea brațuluiMaterial pentru brațAcoperirea lentilelorLens ColorMaterialMin. Temperatura de funcționare.Culoarea TempluluiPkg. Cant.Preț
Ochelari de citit CONDOR 2VKZ6 +1.5 policarbonat transparent | AC3QWF 2VKZ6Ochelari de lectură bifocali--Rezistent la zgarieturiclar--Negru1€22.87
Ochelari de lectură CONDOR 2VKZ7 +2.0 policarbonat transparent | AC3QWG 2VKZ7Ochelari de lectură bifocali--Rezistent la zgarieturiclar--Negru1€22.87
Ochelari de citit CONDOR 2VKZ8 +2.5 policarbonat transparent | AC3QWH 2VKZ8Ochelari de lectură bifocali--Rezistent la zgarieturiclar--Negru1€22.87
Ochelari de lectură CONDOR 6PNZ9 +1.0 policarbonat gri | AF2AKU 6PNZ9Ochelari de lectură bifocali--Rezistent la zgarieturiGri--Gri1€15.40
Ochelari de citit CONDOR 6PPA1 +1.25 policarbonat gri | AF2AKW 6PPA1Ochelari de lectură bifocali--Rezistent la zgarieturiGri--Gri1€13.88
Ochelari de citit CONDOR 6PPA3 +1.5 policarbonat gri | AF2AKY 6PPA3Ochelari de lectură bifocali--Rezistent la zgarieturiGri--Gri1€13.88
Ochelari de lectură CONDOR 6PPA5 +2.0 policarbonat gri | AF2ALA 6PPA5Ochelari de lectură bifocali--Rezistent la zgarieturiGri--Gri1€13.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 30ZC59 Ochelari de lectură +2.0 Fum Pr
€17.96 /ambalaj