Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 36VK29 Covoraș de intrare cu mochetă Albastru 2 picioare x 3 picioare | AH7KVB

CONDOR 36VK29 Covoraș de intrare cu mochetă Albastru 2 picioare x 3 picioare

În stoc
Articol: AH7KVB Model: 36VK29
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
€85.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat de intrare
antimicrobianaNu
Material de susținereSBR Cauciuc
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriAlbastru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorInterior sau exterior
Lungime3ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matvafelă
Țeserea MatPunch cu ace
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Greutate26.0 oz / mp yd.
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)14.99
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent la ulei: da
    • Răzuire / uscare: răzuire și uscare

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiuniArticolLungimeLăţimePreț
CONDOR 34L255 Covoraș de intrare cu mochetă, cărbune, 2 picioare x 3 picioare | AH4GQT 34L255-24 "x 3 ft x 3/8"Covor de intrare mochetat--€55.70
CONDOR 34L256 Covoraș de intrare cu mochetă, cărbune, 3 picioare x 5 picioare | AH4GQU 34L256-3 ft x 5 ft x 3/8"Covor de intrare mochetat--€129.83
CONDOR 36VJ96 Covoraș de intrare cu mochetă negru 2 picioare x 3 picioare | AH7KTR 36VJ96Negru-Mat de intrare3ft2ft€85.33
CONDOR 36VJ97 Covoraș de intrare cu mochetă negru 3 picioare x 4 picioare | AH7KTT 36VJ97Negru-Mat de intrare4ft3ft€161.67
CONDOR 36VJ98 Covoraș de intrare cu mochetă negru 3 picioare x 5 picioare | AH7KTU 36VJ98Negru-Mat de intrare5ft3ft€182.54
CONDOR 36VK01 Covoraș de intrare mochetat negru 4 picioare x 6 picioare | AH7KTW 36VK01cărbune-Mat de intrare6"4ft€254.02
CONDOR 36VK05 Covoraș de intrare cu mochetă Bordeaux 2 picioarex3 picioare | AH7KUA 36VK05Burgundia-Mat de intrare3ft2ft€85.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 36VK29 Covoraș de intrare cu mochetă Albastru 2 picioare x 3 picioare
€85.33 /unitate