Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 3AK84 Costum de ploaie 3 piese cu glugă detașabilă Galben Xl | AC8JAD

CONDOR 3AK84 Costum de ploaie 3 piese cu glugă detașabilă Galben Xl

În stoc
Element: AC8JAD Model: 3AK84
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
€46.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCostum de pluș cu glugă detașabilă
Grupa de vârstăAdult
Tip de închideresnaps
CuloriGalben
Se potrivește cu dimensiunea pieptului48 "până la 50"
Se potrivește cu mărimea taliei36 - 38 "
GenUnisex
inseam32.5 "
Jacket Lungime32.25 "
Material pentru căptușealăNici unul
MaterialPVC
Numărul de buzunare interioare0
Numărul de buzunare exterioare2
Stil de cusăturăSigilat termic
MărimeaXL
Grosime0.25mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926209050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiSe potrivește cu mărimea talieiinseamJacket LungimeMărimeaPreț
CONDOR 1BC75 Costum de ploaie 3 piese cu glugă detașabilă Galben M | AA8ZTL 1BC7540 "până la 42"32 - 34 "30 "30.25 "M€46.45
CONDOR 1FBB1 Costum de ploaie 3 piese cu glugă detașabilă Galben 3xl | AA9TYQ 1FBB156 "până la 58"45 "34.5 "34 "3XL€63.82
CONDOR 1FBB2 Costum de ploaie 3 piese cu glugă detașabilă Galben 4xl | AA9TYR 1FBB258 "până la 60"52 - 54 "35.5 "34.5 "4XL€56.76
CONDOR 3AT35 Costum de ploaie 3 piese cu glugă detașabilă Galben 2xl | AC8JMM 3AT3552 "până la 54"38 - 40 "34 "33 "2XL€46.45
CONDOR 5AG45 Costum de ploaie 3 piese Cu glugă detașabilă Galben S | AE3APL 5AG4537 "până la 40"30 - 32 "28.25 "29.5 "S€46.45
CONDOR 5AM96 Costum de ploaie 3 piese cu glugă detașabilă Galben L | AE3BCE 5AM9644 "până la 46"34 - 36 "31.5 "31.5 "L€46.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 3AK84 Costum de ploaie 3 piese cu glugă detașabilă Galben Xl
€46.45 /unitate