Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 3NZA4 Mănuși rezistente la tăiere Negru S Pr | AD2FRR

CONDOR 3NZA4 Mănuși rezistente la tăiere Negru S Pr

În stoc
Articol: AD2FRR Model: 3NZA4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA1
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Materialul de acoperirenecretate
CuloriNegru
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Lungime9"
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Rezistent la perforareNu
MărimeaS
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS6116938800
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul ThumbRezistent la abraziuneNivel de reducere ANSI / ISEACuloriManșetăTăiatLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4TJX7 Mănuși rezistente la tăiere Gri/galben L Pr | AD9LVH 4TJX7DreptNu4Gri/GalbenSiguranţăGunn10.5 "L2€46.20
CONDOR 6AL25 Mănuși rezistente la tăiere Galben S Pr | AE7UFN 6AL25aripăDa2GalbenKnitClute9"S2€21.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 3NZA4 Mănuși rezistente la tăiere Negru S Pr
€1.21 /ambalaj