Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4TJX7 Mănuși rezistente la tăiere Gri/galben L Pr | AD9LVH

CONDOR 4TJX7 Mănuși rezistente la tăiere Gri/galben L Pr

În stoc
Articol: AD9LVH Model: 4TJX7
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
€46.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneNu
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Materialul din spate3/4 Piele de vacă divizată / Kevlar (R)
Materialul de acoperirenecretate
CuloriGri/Galben
ManșetăSiguranţă
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Lungime10.5 "
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierPiele de piele de vacă despicat
Rezistent la perforareNu
MărimeaL
Material de cusutKevlar (R)
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)28.7
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS4203291800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelStilul ThumbRezistent la abraziuneNivel de reducere ANSI / ISEACuloriManșetăTăiatLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 3NZA4 Mănuși rezistente la tăiere Negru S Pr | AD2FRR 3NZA4aripăDa2NegruKnitClute9"S2€1.21
CONDOR 6AL25 Mănuși rezistente la tăiere Galben S Pr | AE7UFN 6AL25aripăDa2GalbenKnitClute9"S2€21.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4TJX7 Mănuși rezistente la tăiere Gri/galben L Pr
€46.20 /ambalaj