Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 437R37 Capac cilindru de blocare, oțel, dimensiune filet 11 UNF, 9-31/32 x 3-55/64 inch | CD3LVJ

CONDOR Capac cilindr de blocare 437R37, oțel, dimensiune filet 11 UNF, 9-31/32 x 3-55/64 inch

În stoc
Articol: CD3LVJ Model: 437R37
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
€274.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de blocare a cilindrului
CuloriGalben
MaterialOţel
Max. Număr de lacate1
Șurub cu lacăt Max. Dia.1 / 4 "
Tip presiuneJos
Ring Ring.3-1/2 "
Mărimea9-31/32 x 3-55/64"
StandardDa
Dimensiune de filet11 UNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0317

Variante de produs

ProdusModelTip presiunePreț
CONDOR 437R35 Capac cilindru de blocare, oțel, dimensiune filet 11 UNF, 9-31/32 x 3-55/64 inch | CD3LVH 437R35Înalt€277.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR Capac cilindr de blocare 437R37, oțel, dimensiune filet 11 UNF, 9-31/32 x 3-55/64 inch
€274.14 /unitate