Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 451P09 Semn de siguranță Telefon mobil, Anunț, 10 inchi lățime, 7 inchi înălțime, engleză, aluminiu | CE9LEQ

CONDOR 451P09 Semn de siguranță Telefon mobil, anunț, 10 inchi lățime, 7 inchi înălțime, engleză, aluminiu

În stoc
Element: CE9LEQ Model: 451P09
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
€31.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemn de siguranță
Stralucire in intunericNu
AntetObserva
Înălţime7"
Stil LegendăText
Temp. De funcționare Gamă40 grade până la 140 grade F.
Semnarea materialuluiAluminiu
Grosime0.032 "
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0968
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelStralucire in intunericÎnălţimeStil LegendăTemp. De funcționare GamăGrosimeLăţimePkg. Cant.Preț
CONDOR 475U64 Semn de siguranță, 7 x 10 inch | CD2HBN 475U64-7"Text-40 grade până la 140 grade F0.032 "10 "1€17.04
CONDOR 475U65 Semn de siguranță, 10 x 14 inch | CD2HBP 475U65-10 "Text-40 grade până la 140 grade F0.032 "14 "1€29.35
CONDOR 475U67 Semn de siguranță, 7 x 10 inch | CD2HBQ 475U67-7"Text-90 grade până la 168 grade F0.055 "10 "1€8.14
CONDOR 475U68 Semn de siguranță, 10 x 14 inch | CD2HBR 475U68-10 "Text-90 grade până la 168 grade F0.055 "14 "1€12.46
CONDOR 475U70 Semn de siguranță, 7 x 10 inch | CD2HBT 475U70-7"Text-20 grade până la 176 grade F0.004 "10 "1€4.38
CONDOR 475W09 Semn de siguranță, 10 x 14 inchi | CD2JRZ 475W09-10 "Simbol și text-40 grade până la 140 grade F0.032 "14 "1€27.00
Semn de siguranță CONDOR 475W12, 7 x 10 inchi | CD2JTA 475W12-7"Simbol și text-20 grade până la 176 grade F0.004 "10 "1€4.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 451P09 Semn de siguranță Telefon mobil, anunț, 10 inchi lățime, 7 inchi înălțime, engleză, aluminiu
€31.87 /unitate