Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 45J283 Snur 1 Picior Poliester Albastru | AG6RDN

CONDOR 45J283 Snur cu 1 picior Poliester Albastru

În stoc
Articol: AG6RDN Model: 45J283

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€88.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnur cu absorbție a șocurilor
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
CuloriAlbastru
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareFixaţi
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareSufoca
Numărul de picioare1
Lățimea curelei1.625 "
Forța de tracțiune5000 lb.
Indicator vizual de încărcareDa
Lungimea de lucru4-1 / 2 până la 6 ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8479899898

Variante de produs

ProdusModelNumărul de picioareDeschiderea porții cârligului de ancorareCuloriLățimea cureleiDeschiderea poarta cu cârlig pentru hamArticolMaterial de linieTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocarePreț
CONDOR 19F382 Snur 1 Picior Poliester Albastru | AA8NGX 19F38213 / 4 "Albastru1.25 "3 / 4 "Snur tubular cu absorbție a șocurilorPoliesterFixaţi€199.88
CONDOR 19F383 Snur 1 Picior Poliester Albastru | AA8NGY 19F38312.25 "Albastru1.25 "3 / 4 "Snur tubular cu absorbție a șocurilorPoliesterRebar€275.20
CONDOR 19F384 Snur 2 picioare poliester albastru | AA8NGZ 19F38422.25 "Albastru1.25 "3 / 4 "Snur tubular cu absorbție a șocurilorPoliesterRebar€215.13
CONDOR 19F385 Snur 1 Picior Poliester Albastru | AA8NHA 19F38513 / 4 "Albastru1.625 "3 / 4 "Snur cu absorbție a șocurilorPoliesterFixaţi€204.41
CONDOR 19F386 Snur 2 picioare poliester albastru | AA8NHB 19F38623 / 4 "Albastru1.625 "3 / 4 "Snur cu absorbție a șocurilorPoliesterFixaţi€323.07
CONDOR 19F387 Snur 2 picioare poliester albastru | AA8NHC 19F38722.25 "Albastru1.625 "3 / 4 "Snur cu absorbție a șocurilorPoliesterRebar€503.41
CONDOR 19F388 Snur 1 Picior Poliester Pvc Albastru/negru | AA8NHD 19F38813 / 4 "Albastru / Negru1"3 / 4 "Snur cu absorbție a șocurilorPoliester, PVCFixaţi€266.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 45J283 Snur cu 1 picior Poliester Albastru
€88.00 /unitate