Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 48KV21 Blocare supapă cu poartă, plastic, roșu | CD2KZV

CONDOR 48KV21 Blocare supapă, plastic, roșu

În stoc
Articol: CD2KZV Model: 48KV21
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
€27.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare supapă poartă
CuloriRoșu
Se potrivește cu dimensiunea mânerului1 "la 2-1 / 2"
Înălţime4.5 "
Lungime3.5 "
MaterialPlastic
Max. Număr de lacate1
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675

Variante de produs

ProdusModelȘurub cu lacăt Max. Dia.CuloriSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiTemp. GamăLăţimeÎnălţimeLungimeMaterialPreț
CONDOR 437R44 Blocare supapă, polipropilenă, galben | CD3VNT 437R443 / 8 "Galben1 "la 2-1 / 2"-40 grade până la 302 grade F4 47 / 64 "1 27 / 64 "4 47 / 64 "Polipropilenă€23.79
CONDOR 48KV22 Deblocare supapă, plastic, roșu | CD3WHV 48KV229 / 32 "Roșu2-1 / 2 "la 5"0 de grade până la 250 de grade F2"6.875 "5.75 "Plastic€46.51
CONDOR 437R51 Blocare supapă, polipropilenă, galben | CD3YRB 437R513 / 8 "Galben6-1 / 2 "la 10"-40 grade până la 302 grade F12 17 / 32 "3"12 17 / 32 "Polipropilenă€52.48
CONDOR 48KV23 Blocare supapă, plastic, roșu | CH6KAU 48KV235 / 16 "Roșu5 "până la 6 1/2"0 până la 250 grade. F2"7"7"Plastic€52.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 48KV21 Blocare supapă, plastic, roșu
€27.79 /unitate