Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4NMU2 Mănuși de protecție împotriva frigului L Pr | AD8YUD

CONDOR 4NMU2 Mănuși de protecție împotriva frigului L Pr

În stoc
Element: AD8YUD Model: 4NMU2
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
€14.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spatePVC
Acoperirea acopeririiComplet acoperit
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirePVC
CuloriBună vizibilitate Orange
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatGunn
Material pentru degetePVC
Stilul degetelorComplet
Lungime10.75 "
Material pentru căptușealăSpumă / Jersey
Material PalmierPVC
MărimeaL
Material de cusutBumbac
Material pentru degetul marePVC
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS6116105510
Tara natalaPK

Variante de produs

ProdusModelManșetăLungimePkg. Cant.Preț
CONDOR 4NMU3 Mănuși de protecție împotriva frigului L Pr | AD8YUE 4NMU3Siguranţă10.75 "2€24.56
CONDOR 4NMU4 Mănuși de protecție împotriva frigului L Pr | AD8YUF 4NMU4Mănuşă11.75 "2€19.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4NMU2 Mănuși de protecție împotriva frigului L Pr
€14.70 /ambalaj