Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4NMU3 Mănuși de protecție împotriva frigului L Pr | AD8YUE

CONDOR 4NMU3 Mănuși de protecție împotriva frigului L Pr

În stoc
Element: AD8YUE Model: 4NMU3
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
€23.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spatePVC
Tip de închiderePânză cauciucată
Acoperirea acopeririiComplet acoperit
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirePVC
CuloriBună vizibilitate Orange
ManșetăSiguranţă
TăiatGunn
Material pentru degetePVC
Stilul degetelorComplet
Lungime10.75 "
Material pentru căptușealăSpumă / Jersey
Material PalmierPVC
MărimeaL
Material de cusutBumbac
Material pentru degetul marePVC
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS6116105510
Tara natalaPK

Variante de produs

ProdusModelManșetăLungimePkg. Cant.Preț
CONDOR 4NMU2 Mănuși de protecție împotriva frigului L Pr | AD8YUD 4NMU2Încheietura mâinii10.75 "2€14.34
CONDOR 4NMU4 Mănuși de protecție împotriva frigului L Pr | AD8YUF 4NMU4Mănuşă11.75 "2€16.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4NMU3 Mănuși de protecție împotriva frigului L Pr
€23.72 /ambalaj