Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4TXK3 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru L Pr | AD9PJF

CONDOR 4TXK3 Cut Resistant Gloves Yellow With Black L Pr

În stoc
Articol: AD9PJF Model: 4TXK3
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
€18.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA1
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireDur
Materialul de acoperireNitril
CuloriGalben / Negru
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Lungime9.875 "
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierNitril
Rezistent la perforareDa
MărimeaL
Material de cusutAcril / Nylon / Kevlar (R)
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS6116105520
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4TXJ9 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru Xs Pr | AD9PJC 4TXJ98.625 "XS2€18.39
CONDOR 4TXK1 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru S Pr | AD9PJD 4TXK19"S2€18.39
CONDOR 4TXK2 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru M Pr | AD9PJE 4TXK23.375 "M2€18.39
CONDOR 4TXK4 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru Xl Pr | AD9PJG 4TXK410.25 "XL2€18.39
CONDOR 4TXK5 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru 2xl Pr | AD9PJH 4TXK510.625 "2XL2€18.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4TXK3 Cut Resistant Gloves Yellow With Black L Pr
€18.39 /ambalaj