Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 5MPK4 Mănuși rezistente la căldură Verde L Bumbac - 1 pereche | AE4THC

CONDOR 5MPK4 Mănuși rezistente la căldură Verde L Bumbac - 1 pereche

În stoc
Articol: AE4THC Model: 5MPK4
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
€13.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la căldură
CuloriVerde/Natural
ManșetăKnit
TăiatClute
Lungime10.5 "
Material pentru căptușealănecăptușită
MaterialKevlar (R) / bumbac
Max. Temp.200 grade F
MărimeaL
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS6116928800
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterial pentru căptușealăMax. Temp.MărimeaStilul ThumbPkg. Cant.Preț
CONDOR 5MPK5 Mănuși rezistente la căldură Verde/natural S - 1 pereche | AE4THD 5MPK5Verde/Natural9"necăptușită200 grade FSaripă2€10.48
CONDOR 5T942 Mănuși rezistente la căldură alb/galben cu rugină Xl - 1 pereche | AE6HZU 5T942Alb / Galben / Rugină10.75 "Bumbac poliester400 grade FXLReversibil2€24.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 5MPK4 Mănuși rezistente la căldură Verde L Bumbac - 1 pereche
€13.27 /ambalaj