Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 6AC96 Mănuși din piele Manșetă de siguranță L Pr | AG7EBB

CONDOR 6AC96 Mănuși din piele Manșetă de siguranță L Pr

În stoc
Post: AG7EBB Model: 6AC96

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși din piele de palmier
Materialul din spateBumbac cu dungi
CuloriGri
ManșetăSiguranţă
TăiatGunn
Grad de pieleA
MânăStanga dreapta
Material din piele pentru palmierPiele de vacă
Tipul de palmier din pieleDespică
Material pentru căptușealănecăptușită
MărimeaL
Vândut caPereche
Material de cusutPoliester
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2174
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS4203291800

Variante de produs

ProdusModelManșetăMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 2AW10 Mănuși din piele Gauntlet Cuff L Pr | AB9BNE 2AW10MănuşăL2€7.31
CONDOR 2MDD2 Mănuși din piele Safety Cuff Xl Pr | AC2QXW 2MDD2SiguranţăXL2€11.33
CONDOR 2MDD3 Mănuși din piele Gauntlet Cuff S Pr | AC2QXX 2MDD3MănuşăS2€7.31
CONDOR 2MDD4 Mănuși de piele Gauntlet Cuff Xl Pr | AC2QXY 2MDD4MănuşăXL2€7.31
CONDOR 5AJ44 Mănuși din piele Manșetă de siguranță S Pr | AG7CDG 5AJ44SiguranţăS2€2.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 6AC96 Mănuși din piele Manșetă de siguranță L Pr
€11.33 /ambalaj