Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR MDR-F 120HH-S UL Presostat Spdt 580/1160 Psi | AA4KVL 12T110

CONDOR MDR-F 120HH-S UL Presostat Spdt 580/1160 Psi

În stoc
Articol: AA4KVL Model: MDR-F 120HH-S ULCrucea Ref: 12T110
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
€381.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Evaluare contact AC10A @ 230V
AcțiuneStandard / Reverse
Tipul de acționarePiston
Presiune de explozie3480
Formular de contactSPDT
Evaluare contact DC6A @ 12V
Diferenţial116 la 1610 psi
Setarea de pornire / oprire din fabrică580 / 1160 psi
HP @ 1 fază - 120V1/2
HP @ 1 fază - 230V1/2
IP Rating-ul54
NEMA Rating-ul1
FazăSingur
Tip de port1-Port 1/4 "FNPT
Gamă116 la 1740 psi
Temp. Gamă-40 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6165
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9032896050
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: capac transparent, scară de presiune, circuit de control, presiune de explozie mai mare de 4 ori presiunea maximă de operare

Variante de produs

ProdusModelSetarea de pornire / oprire din fabricăEvaluare contact ACAcțiuneHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 230VHP @ 1 fază - 240VAcțiune de comutare manualăTip de portPreț
CONDOR MDR-F 2H-S UL Presostat Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 / 20 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€230.35
Presostat CONDOR MDR-F 4H-S UL, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15 / 40 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€234.38
CONDOR MDR-F 8H-S UL Presostat Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 / 60 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€238.10
Presostat CONDOR MDR-F 10H-S UL Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 / 75 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€239.98
CONDOR MDR-F 16H-S UL Presostat Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 / 160 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€257.37
CONDOR MDR-F 32H-S UL Presostat Spdt 145/290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 / 290 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€284.70
CONDOR MDR-F 60HH-S UL Presostat Spdt 290/580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 / 580 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€337.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR MDR-F 120HH-S UL Presostat Spdt 580/1160 Psi
€381.46 /unitate