Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER D Supapă de descărcare 500 psi 1/8 inch NPT | AH9ACR 39EN83 / 1525

CONRADER D Supapă de descărcare 500 psi 1/8 inch NPT

În stoc
Articol: AH9ACR Model: DCrucea Ref: 39EN83 / 1525

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€53.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de descărcare
(F) NPT Outlet1/8
Material corpAlamă
Max. curgere20
Max. Temp.400 grade
Max. Presiune de lucru500
Material de primăvarăOţel inoxidabil
TipDescărcător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • (F) Ieșire de ventilație NPT (In.): 1/4
    • Corp alamă: Y

Variante de produs

ProdusModelAdmisiePreț
Supapă de refulare CONRADER D1, refulare 1/4 inch, admisie pilot 1/8 inch FNPT, capac 1.13Cv. | CE7ZBL 1526 D11/4" compresie€43.39
RFQ
Supapă de refulare CONRADER D2, refulare de 1/4 inch FNPT, admisie pilot de 1/8 inch FNPT, capac 1.13Cv. | CE7ZBM 1527 D21/4 "FNPT€43.39
RFQ
Supapă de descărcare CONRADER D3, refulare 1/4 inch, admisie pilot 1/8 inch FNPT, capac 1.13Cv. | CE7ZBN 1529 D31/4" compresie€43.39
RFQ
Supapă de refulare CONRADER D4, descărcare 1/4 inch FNPT, admisie pilot 1/8 inch FNPT, capac 1.13Cv. | CE7ZBP 1530 D41/4 "FNPT€43.39
RFQ
Supapă de refulare CONRADER D6-M, refulare MNPT de 1/8 inch, admisie pilot de 1/8 inch FNPT, capac 1.13Cv. | CE7ZBQ 1645 D6-M1/8 "MNPT€43.39
RFQ
Supapă de refulare CONRADER D7-M, refulare MNPT de 1/4 inch, admisie pilot de 1/8 inch FNPT, capac 1.13Cv. | CE7ZBR 7630 D7-M1/4 "MNPT€57.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER D Supapă de descărcare 500 psi 1/8 inch NPT
€53.88 /unitate