Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER DL Supapă de descărcare 500 psi 3-29/64 inch Lungime | AH9ACW 39EN88 / 2568

CONRADER Supapă de descărcare DL 500 psi 3-29/64 inch Lungime

În stoc
Element: AH9ACW Model: DLCrucea Ref: 39EN88 / 2568

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€124.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de descărcare
(F) NPT Outlet1/2
Material corpAlamă
Max. curgere60
Max. Temp.400 grade
Max. Presiune de lucru500
Material de primăvarăOţel inoxidabil
TipDescărcător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • (F) Ieșire de ventilație NPT (In.): 1/2
    • Corp alamă: Y

Variante de produs

ProdusModelMax. curgerePreț
Supapă de descărcare CONRADER D5 500 psi 1/4 inch NPT | AH9ACU 39EN86 D520€56.45
CONRADER D6 Supapă de descărcare 1/8 inch NPT 2-15/64 inch lungime | AH9ACV 39EN87 D620€57.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER Supapă de descărcare DL 500 psi 3-29/64 inch Lungime
€124.86 /unitate