Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER SRV250-V-SS-125 Supapă de siguranță Scaun moale 1/4 inch 125 Psi Oțel inoxidabil | AA7GJC 15X866

CONRADER SRV250-V-SS-125 Supapă de siguranță Scaun moale 1/4 inch 125 Psi oțel inoxidabil

În stoc
Element: AA7GJC Model: SRV250-V-SS-125Crucea Ref: 15X866
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
€117.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță aeriană
(M) Intrare NPT1/4 în.
Material corpOţel inoxidabil
Max. Temp.400 F
Setare presetată (PSI)125
CFM nominal @ Presiunea setată112
PecetluiViton
Spring17-7 SS
Tipul supapeiScaun moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0428
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
CONRADER SRV250-V-SS-050 Supapă de siguranță Scaun moale 1/4 inch 50 Psi Oțel inoxidabil | AA7GHY 15X862 SRV250-V-SS-050€114.71
CONRADER SRV250-V-SS-060 Supapă de siguranță Scaun moale 1/4 inch 60 Psi oțel inoxidabil | AA7GHZ 15X863 SRV250-V-SS-060€114.71
CONRADER SRV250-V-SS-075 Supapă de siguranță Scaun moale 1/4 inch 75 Psi Oțel inoxidabil | AA7GJA 15X864 SRV250-V-SS-075€114.71
CONRADER SRV250-V-SS-100 Supapă de siguranță Scaun moale 1/4 inch 100 Psi Oțel inoxidabil | AA7GJB 15X865 SRV250-V-SS-100€117.04
CONRADER SRV250-V-SS-150 Supapă de siguranță Scaun moale 1/4 inch 150 Psi Oțel inoxidabil | AA7GJD 15X867 SRV250-V-SS-150€114.71
CONRADER SRV250-V-SS-175 Supapă de siguranță Scaun moale 1/4 inch 175 Psi Oțel inoxidabil | AA7GJE 15X868 SRV250-V-SS-175€114.71
CONRADER SRV250-V-SS-200 Supapă de siguranță Scaun moale 1/4 inch 200 Psi Oțel inoxidabil | AA7GJF 15X869 SRV250-V-SS-200€117.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER SRV250-V-SS-125 Supapă de siguranță Scaun moale 1/4 inch 125 Psi oțel inoxidabil
€117.04 /unitate