Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-250 Supapă de siguranță Scaun moale 1/2 inch 250 Psi Oțel inoxidabil | AA7GJY 15X885

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-250 Supapă de siguranță Scaun moale 1/2 inch 250 Psi oțel inoxidabil

În stoc
Element: AA7GJY Model: SRV390-1 / 2-V-SS-250Crucea Ref: 15X885
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
€163.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță aeriană
(M) Intrare NPT1/2 în.
Material corpOţel inoxidabil
Max. Temp.400 F
Setare presetată (PSI)250
CFM nominal @ Presiunea setată449
PecetluiViton
Spring17-7 SS
Tipul supapeiScaun moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8481400000
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
CONRADER SRV390-1/2-V-SS-250 Supapă de siguranță Scaun moale 1/2 inch 250 Psi oțel inoxidabil
€163.22 /unitate