Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cablu CONRADER TCLP-18 Cablu de control al accelerației de 18 inchi | AA4MBA 12U309

CONRADER Cablu TCLP-18 Cablu de control al accelerației de 18 inch

În stoc
Element: AA4MBA Model: TCLP-18Crucea Ref: 12U309
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
€48.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl al clapetei de accelerație
(M) Dimensiune NPT (inch)1/8
Lungime cablu18 "
Material pentru cabluOţel inoxidabil
Material cilindruAlamă
Se potriveșteMotoare de 8 CP și mai mari
Min. presiune40 PSI
O-RingViton
Material de primăvarăOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluPreț
Cablu CONRADER TCLP-24 Cablu de control al accelerației de 24 inchi | AA4MBB 12U310 TCLP-2424 "€47.90
Cablu CONRADER TCLP-36 Cablu de control al accelerației de 36 inch | AA4MBC 12U311 TCLP-3636 "€53.09
Cablu CONRADER TCLP-48 Cablu de control al accelerației de 48 inchi | AA4MBD 12U312 TCLP-4848 "€55.70
CONRADER TCP-18 SST cablu control accelerație | CF2NJK 55RV77 TCP-18 SST-€40.76
CONRADER TCP-24 SST cablu control accelerație | CF2NJL 55RV78 TCP-24 SST-€44.67
CONRADER TCP-48 SST cablu control accelerație | CF2NJM 55RV79 TCP-48 SST-€51.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER Cablu TCLP-18 Cablu de control al accelerației de 18 inch
€48.07 /unitate