Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER TCXLIW-KDW702 Comandă de accelerație în stilul companiei aeriene, motor de 15.4 CP, cursă de 1.003 inchi, arc 28.8# | AF8QAB 29FK81 / 6931

CONRADER TCXLIW-KDW702 Comandă de accelerație în stilul companiei aeriene, motor de 15.4 CP, cursă de 1.003 inci, arc de 28.8 #

În stoc
Articol: AF8QAB Model: TCXLIW-KDW702Ref. cruce: 29FK81 / 6931
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
€60.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul accelerației
(M) Dimensiune NPT (inch)1/8
Material pentru cabluNylon umplut
Material cilindruAlamă
Se potriveșteKohler 18 CP
Min. presiune100 PSI
O-RingViton
Material de primăvarăOţel inoxidabil
TipAcționat de un motor pe gaz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9032906080

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
CONRADER TCLPW-.500T-K440 Comandă de accelerație în stilul companiei aeriene, motor de 18 CP, cursă de 0.625 inchi, arc 23.4# | CE7ZPE 7809 TCLPW-.500T-K440Controlul clapetei aeriene€86.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER TCXLIW-KDW702 Comandă de accelerație în stilul companiei aeriene, motor de 15.4 CP, cursă de 1.003 inci, arc de 28.8 #
€60.72 /unitate