Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER WV-1-KIT Supapă de golire automată 1/4 Npt 500 Psi | AA4MAT 12U302

CONRADER WV-1-KIT Supapă de golire automată 1/4 Npt 500 Psi

În stoc
Articol: AA4MAT Model: WV-1-KITCrucea Ref: 12U302
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
€114.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de scurgere automată
Material corpAlamă
Durata cicluluiDe fiecare dată când compresorul pornește și se oprește
Presiune maximă500 psi
Min. presiune30 psi
Temp. De funcționare Gamă450 grade F
Adâncimea totală1.25 "
Inălțime totală2.68 "
Lățimea totală1.25 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8481200080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dren de evacuare Dia. (1/4 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER WV-1-KIT Supapă de golire automată 1/4 Npt 500 Psi
€114.44 /unitate