Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 Adaptor mamă 1/2 x 1/2 In.npt x Tub | AD7GWC 4EHH5

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 Adaptor mamă 1/2 x 1/2 in.npt x tub

În stoc
Articol: AD7GWC Model: 0442-00-1512-00Crucea Ref: 4EHH5
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
€164.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
ConexiuneNPT x Tub
Lungime3.17 "
MaterialOţel
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-40 Până la 120 F.
Dimensiune de filet1 / 2-14 "
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipDrept
WOG PSI @ 150 F125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Adaptor mamă 1 x 1/2 inch Npt x tub | AD7GWE 4EHH7 0442-00-1514-00NPT x Tub3.42 "1"1.5 "1 / 2 "€190.51
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 Adaptor mamă 1 x 3/4 inch Npt x țeavă | AD7GWG 4EHH9 1342-00-1514-00NPT x țeavă4.63 "1"1.5 "3 / 4 "€367.33
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 Adaptor mamă 1 x 1 inch Npt x țeavă | AD7GWJ 4EHJ2 1442-00-1514-00NPT x țeavă3.44 "1"1.5 "1"€293.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 Adaptor mamă 1/2 x 1/2 in.npt x tub
€164.21 /unitate