Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 Adaptor mamă 1 x 1 inch Npt x țeavă | AD7GWJ 4EHJ2

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 Adaptor mamă 1 x 1 inch Npt x țeavă

În stoc
Articol: AD7GWJ Model: 1442-00-1514-00Crucea Ref: 4EHJ2
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
€293.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
ConexiuneNPT x țeavă
Lungime3.44 "
MaterialOţel
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă-40 Până la 120 F.
Dimensiune de filet1.5 "
Dimensiunea tubului1"
TipDrept
WOG PSI @ 150 F125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 Adaptor mamă 1/2 x 1/2 In.npt x Tub | AD7GWC 4EHH5 0442-00-1512-00NPT x Tub3.17 "1 / 2 "1 / 2-14 "1 / 2 "€164.21
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Adaptor mamă 1 x 1/2 inch Npt x tub | AD7GWE 4EHH7 0442-00-1514-00NPT x Tub3.42 "1"1.5 "1 / 2 "€190.51
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 Adaptor mamă 1 x 3/4 inch Npt x țeavă | AD7GWG 4EHH9 1342-00-1514-00NPT x țeavă4.63 "1"1.5 "3 / 4 "€367.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 Adaptor mamă 1 x 1 inch Npt x țeavă
€293.50 /unitate