Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1513-00 Adaptor mamă 3/4 x 1/2 in.npt x tub | AD7GWD 4EHH6

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1513-00 Adaptor mamă 3/4 x 1/2 in.npt x tub

În stoc
Articol: AD7GWD Model: 0442-00-1513-00Crucea Ref: 4EHH6
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
€135.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
ConexiuneNPT x Tub
Lungime3.16 "
MaterialOţel
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-40 Până la 120 F.
Dimensiune de filet3 / 4-14 "
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipDrept
WOG PSI @ 150 F125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeDimensiunea tubuluiPreț
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 Adaptor mamă 3/4 x 3/4 in.npt x țeavă | AD7GWF 4EHH8 1342-00-1513-00NPT x țeavă4.44 "3 / 4 "€345.78
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 Adaptor mamă 3/4 x 1 inch Npt x țeavă | AD7GWH 4EHJ1 1442-00-1513-00NPT x țeavă4.81 "1"€462.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1513-00 Adaptor mamă 3/4 x 1/2 in.npt x tub
€135.68 /unitate