Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 Adaptor mamă 3/4 x 3/4 in.npt x țeavă | AD7GWF 4EHH8

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 Adaptor mamă 3/4 x 3/4 in.npt x țeavă

În stoc
Articol: AD7GWF Model: 1342-00-1513-00Crucea Ref: 4EHH8
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
€345.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
ConexiuneNPT x țeavă
Lungime4.44 "
MaterialOţel
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-40 Până la 120 F.
Dimensiune de filet3 / 4-14 "
Dimensiunea tubului3 / 4 "
TipDrept
WOG PSI @ 150 F125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeDimensiunea tubuluiPreț
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1513-00 Adaptor mamă 3/4 x 1/2 in.npt x tub | AD7GWD 4EHH6 0442-00-1513-00NPT x Tub3.16 "1 / 2 "€135.68
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 Adaptor mamă 3/4 x 1 inch Npt x țeavă | AD7GWH 4EHJ1 1442-00-1513-00NPT x țeavă4.81 "1"€462.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 Adaptor mamă 3/4 x 3/4 in.npt x țeavă
€345.78 /unitate