Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONTINENTAL INDUSTRIES 1353-91-4613-00 Riser fără anod 3/4 inch Ips x 3/4 inch Mpt | AD7GWN 4EHJ6

CONTINENTAL INDUSTRIES 1353-91-4613-00 Riser fără anod 3/4 inch Ips x 3/4 inch Mpt

În stoc
Articol: AD7GWN Model: 1353-91-4613-00Crucea Ref: 4EHJ6
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
€181.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRiser fără anod
ConexiuneIPS x MPT
Lungime30 "
MaterialOţel
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-40 Până la 120 F.
Dimensiune de filet3 / 4-14 "
Dimensiunea tubului3 / 4 "
Tip90 Grade
WOG PSI @ 150 F125

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4975
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)78.23
Lățimea navei (cm)75.69
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungime orizontală (în) (16)
    • Lungime verticală (în) (30)

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
CONTINENTAL INDUSTRIES 1453-91-4614-00 Riser fără anod 1 inch Ips x 1 inch Mpt | AD7GWP 4EHJ7 1453-91-4614-0030 "1"1.5 "1"€208.27
CONTINENTAL INDUSTRIES 1752-91-4617-00 Riser fără anod 2 inch Ips x 2 inch Mpt | AD7GWQ 4EHJ8 1752-91-4617-0036 "2"2 -11 -1/2 "2"€640.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1353-91-4613-00 Riser fără anod 3/4 inch Ips x 3/4 inch Mpt
€181.11 /unitate