Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COOPER ATKINS 3270-05 Termometru pentru servicii alimentare Friteuză 50 - 550 F | AE7CFA 5WX72

COOPER ATKINS 3270-05 Termometru pentru servicii alimentare Friteuză 50 - 550 F

În stoc
Articol: AE7CFA Model: 3270-05Crucea Ref: 5WX72
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
€56.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru mecanic pentru servicii alimentare
Acuratete+/-1 grade F
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea cadranului2.5 "
Diametru1 / 4 "
AfişaAnalogic
Detectabil de metaleDa
Lungimea tijei15 "
Material tulpinăOţel inoxidabil
Temp. GamăGradele 50 la grade 550

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDimensiunea cadranuluiDiametruMaterial tulpinăTemp. GamăPreț
COOPER ATKINS 535-0-8 Termometru pentru servicii alimentare Ridge -20 - 120 F | AC9YXG 3LPP8 535-0-8+/-5 grade F1.5 "1.5 "Spate magnetic-20 de grade până la 120 de grade€9.90
COOPER ATKINS 330 Termometru Tub de sticla Frigider/congelator | AC9YYT 3LRC8 330-----40 de grade până la 120 de grade€8.47
Cuptor cu termometru COOPER ATKINS 24 CP pentru servicii alimentare 100 - 600 F | AC9YYU 3LRD1 24HP+/-25 grade F2"2"Oţel inoxidabilGradele 100 la grade 600€17.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COOPER ATKINS 3270-05 Termometru pentru servicii alimentare Friteuză 50 - 550 F
€56.52 /unitate