COPELAND ZP51K5E-TF5-830 Compresor A/C 51500 BtuH Trifazat 3A

În stoc
Articol: AH9KVR Model: ZP51K5E-TF5-830Crucea Ref: 40CH54

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,187.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor A / C
Ambient Temp @ ARI Standarde95 grade F
amperi13.8
Lungime montare bază7.5
Lățimea suportului de bază7-1/2 "
Triunghi de montare pe bază (centru)17-11/64 "
BtuH51,500
Înălţime16 15 / 16 "
Hz60
Lungime9 9 / 16 "
ID conexiune descărcare linie1 / 2 "
ID de aspirare a conexiunii de linie7 / 8 "
HP nominală4-19 / 64
Fază3
Tipul de agent frigorificR-410A
Tipul de ulei pentru compresorPOE
Voltaj200/230
Lăţime9 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temperatura de evaporare la standardele ARI: 45 grade F
    • Temperatura de condensare la standardele ARI: 130 de grade F
    • Temperatura gazului de retur la standardele ARI: 65 grade F
    • Temperatura lichidului la standardele ARI: 115 grade F

Variante de produs

ProdusModelamperiBtuHÎnălţimeLungimeFazăVoltajLăţimePreț
COPELAND ZP16K5E-PFV-830 Compresor A/C 15,500 BtuH Monofazat 1 | AH7.3KVD 9CH40 ZP16K5E-PFV-8307.315,50015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,841.56
COPELAND ZP20K5E-PFV-830 Compresor A/C 20,000 BtuH Monofazat 1 | AH9.1KVE 9CH40 ZP20K5E-PFV-8309.120,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,641.01
COPELAND ZP21K5E-PFV-830 Compresor A/C 21,300 BtuH Monofazat 1 | AH9.5KVF 9CH40 ZP21K5E-PFV-8309.521,30015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,674.21
COPELAND ZP24K5E-PFV-830 Compresor A/C 24,000 BtuH Monofazat 1A | AH10.6KVG 9CH40 ZP24K5E-PFV-83010.624,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,702.14
COPELAND ZP25K5E-PFV-830 Compresor A/C 25,200 BtuH Monofazat 1A | AH11.1KVH 9CH40 ZP25K5E-PFV-83011.125,20015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€3,038.69
COPELAND ZP29K5E-PFV-830 Compresor A/C 29,000 BtuH Monofazat 1A | AH12.7KVJ 9CH40 ZP29K5E-PFV-83012.729,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,867.51
COPELAND ZP34K5E-PFV-830 Compresor A/C 34,500 BtuH Monofazat 1A | AH15.6KVL 9CH40 ZP34K5E-PFV-83015.634,50016 15 / 16 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,769.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COPELAND ZP51K5E-TF5-830 Compresor A/C 51500 BtuH Trifazat 3A
€5,187.91 /unitate