COPELAND ZR125KCE-TF5-950 Compresor aer conditionat 128000 BtuH 200/230V R-22 | AF6RVT 20HM51

COPELAND ZR125KCE-TF5-950 Compresor aer conditionat 128000 BtuH 200/230V R-22

În stoc
Articol: AF6RVT Model: ZR125KCE-TF5-950Crucea Ref: 20HM51

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,765.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor A / C
Ambient Temp @ ARI Standarde95 grade F
amperi32.60
Lungime montare bază7-1/2 "
Lățimea suportului de bază7-1/2 "
BtuH128,000
Înălţime21 "
Hz60
Lungime10.375 "
ID conexiune descărcare linie7 / 8 "
ID de aspirare a conexiunii de linie1-3/8 "
HP nominală10-27 / 64
Fază3
Tipul de agent frigorificR-22
Tipul de ulei pentru compresorPOE
Voltaj200/230
Lăţime11 15 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.25
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)45.25
Lățimea navei (cm)37.31
Codul HS8414308010

Detalii produs:

    • Temperatura de condensare la standardele ARI (130 grade F)
    • Temperatura de evaporare la standardele ARI (45 grade F)
    • Temperatura lichidului la standardele ARI (115 grade F)
    • Temp. gaz de retur la standardele ARI (65 grade F)

Variante de produs

ProdusModelamperiBtuHÎnălţimeLungimeFazăVoltajLăţimePreț
COPELAND ZR108KCE-TF5-950 Compresor aer conditionat 109000 BtuH 200/230V R-22 | AF6RVP 20HM48 ZR108KCE-TF5-95028.0109,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "€7,448.01
COPELAND ZR108KCE-TFD-950 Compresor aer conditionat 109000 BtuH 460V R-22 | AF6RVQ 20HM49 ZR108KCE-TFD-95014.0109,00021 "10.375 "346011 15 / 64 "€7,301.14
COPELAND ZR108KCE-TFE-950 Compresor aer conditionat 109000 BtuH 575V R-22 | AF6RVR 20HM50 ZR108KCE-TFE-95011.2109,00021 "10.375 "357511 15 / 64 "€7,415.85
COPELAND ZR125KCE-TFD-950 Compresor aer conditionat 128000 BtuH 460V R-22 | AF6RVU 20HM52 ZR125KCE-TFD-95016.30128,00021 "10.375 "346011 15 / 64 "€7,739.06
COPELAND ZR125KCE-TFE-950 Compresor aer conditionat 127000 BtuH 575V R-22 | AF6RVV 20HM53 ZR125KCE-TFE-95013.05127,00021 "10.375 "357511 15 / 64 "€7,964.39
COPELAND ZR144KCE-TF5-950 Compresor aer conditionat 146000 BtuH 200/230V R-22 | AF6RVW 20HM54 ZR144KCE-TF5-95036.5146,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "€8,291.71
COPELAND ZR144KCE-TFD-950 Compresor aer conditionat 146000 BtuH 460V R-22 | AF6RVX 20HM55 ZR144KCE-TFD-95018.15146,00021 "10.375 "346011 15 / 64 "€8,249.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COPELAND ZR125KCE-TF5-950 Compresor aer conditionat 128000 BtuH 200/230V R-22
€7,765.56 /unitate