Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CORBIN CL3332 PZD 626 CL6 Lever Lockset Institution IC 6-Pin | AH9LNK 40JF83

CORBIN CL3332 PZD 626 CL6 Lever Lockset Institution IC 6-Pin

În stoc
Articol: AH9LNK Model: CL3332 PZD 626 CL6Crucea Ref: 40JF83
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
€1,364.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare pârghie
Conform ADANu
Set de copt2.75 "
Tipul nucleuluiIC cu 6 pini (mai puțin nucleu)
finalizareaChrome satinat
Incendiu3 ore
Calitate1
Manipulați materialulZinc turnat sub presiune
Tip mânerPârghie
Tip cheieFără cheie
Tip KeywayNici unul
Tipul locațieiComercial, instituțional
Funcția LocksetInstituţie
Puterea performanței LocksetExtra Heavy Duty
Număr de chei0
Numărul de pini0
Grosimea ușii necesară1-3 / 4 "la 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăASA/Curved Lip Strike
Stil3300 Curbat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1752
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Electric / Mecanic: Mecanic
    • Rezistent la ligatură: Nu
    • Mortă / Cilindric: Cilindric

Variante de produs

ProdusModelTip cheieTip KeywayNumăr de cheiNumărul de piniStilPreț
CORBIN CL3310 PZD 626 Lever Lockset Pasaj mecanic | AH9LND 40JF77 CL3310 PZD 626Fără cheieNici unul--3300 Curbat€991.24
CORBIN CL3320 PZD 626 Lever Lockset Privacy Mecanic | AH9LNE 40JF78 CL3320 PZD 626Fără cheieNici unul--3300 Curbat€1,147.98
CORBIN CL3320H PZD 626 Lever Lockset Hospital Mecanic de confidențialitate | AH9LNF 40JF79 CL3320H PZD 626Fără cheieNici unul--3300 Curbat€1,014.37
CORBIN CL3320TO PZD 626 Blocare pârghie Time Out Mecanic | AH9LNG 40JF80 CL3320TO PZD 626Fără cheieNici unul--3300 Curbat€992.30
CORBIN CL3329 PZD 626 Lever Lockset Hotel Mecanic Fix | AH9LNH 40JF81 CL3329 PZD 626DiferitCorbin L4263300 Curbat€1,318.82
CORBIN CL3332 PZD 626 Lever Lockset Instituție Mecanic Fix | AH9LNJ 40JF82 CL3332 PZD 626DiferitCorbin L4263300 Curbat€1,325.93
CORBIN CL3332 PZD 626 M08 Lever Lockset Instituție SFIC 6 sau 7Pin | AH9LNL 40JF84 CL3332 PZD 626 M08Fără cheieNici unul--3300 Curbat€1,364.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CORBIN CL3332 PZD 626 CL6 Lever Lockset Institution IC 6-Pin
€1,364.98 /unitate