Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CORBIN CL3820 NZD 626 Pârghie uși Pârghie blocare unghi drept | AC6ATQ 32J256

CORBIN CL3820 NZD 626 Pârghie uși Pârghie blocare unghi drept

În stoc
Element: AC6ATQ Model: CL3820 626 NZDCrucea Ref: 32J256
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
€403.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţiePrivacy
Calitate2
Manipulați materialulAlamă, bronz, oțel
CheieCu cheie diferită
Tipul locațieiUși de interior, comerț cu amănuntul, multifamiliale, restaurante
Funcția LocksetPrivacy
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Tip de grevăBuză curbată
StilPârghie, unghi drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieArticolPreț
CORBIN CL3851 NZD 626 Pârghie ușă Blocare Pârghie Intrare | AC6ATN 32J254 CL3851 626 NZDChrome satinatIntrarePârghie€690.81
CORBIN CL3810 NZD 626 Pârghie uși Pârghie blocare unghi drept | AC6ATP 32J255 CL3810 626 NZDChrome satinatTrecerePârghie€380.38
CORBIN CL3857 NZD 626 Pârghie uși Pârghie blocare unghi drept | AC6ATR 32J257 CL3857 626 NZDChrome satinatMagaziePârghie€432.08
CORBIN CL3855 NZD 626 Pârghie uși Pârghie blocare unghi drept | AC6ATT 32J258 CL3855 626 NZDChrome satinatsală de clasăPârghie€463.89
CORBIN CL3851 NZD 10B Pârghie de blocare Pârghie de blocare Unghi drept | AC6ATU 32J259 CL3851 NZD 10BUlei oxidat bronzat șlefuitIntrarePârghie€476.07
CORBIN CL3810 NZD 10B Pârghie de blocare Pârghie unghi drept | AC6ATV 32J260 CL3810 NZD 10BUlei oxidat bronzat șlefuitTrecerePârghie€374.33
CORBIN CL3820 NZD 10B Pârghie uși Pârghie blocare unghi drept | AC6ATW 32J261 CL3820 NZD 10BUlei oxidat bronzat șlefuitPrivacyPârghie€401.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CORBIN CL3820 NZD 626 Pârghie uși Pârghie blocare unghi drept
€403.51 /unitate