Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CORBIN ML2010-BLSS -630 C Pasaj pârghie de blocare cu mortare | AF8GBA 26JF70

CORBIN ML2010-BLSS -630 C Pasaj pârghie de blocare pentru mortare

În stoc
Element: AF8GBA Model: ML2010-BLSS -630 CCrucea Ref: 26JF70

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,523.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu mortare
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialOțel cu ecartament greu
Dimensiunea carcasei5-7 / 8 "H x 15/16" W x 4 "D
finalizareaOțel inoxidabil plictisitor
Rezistente la foc3 ore
FuncţieTrecere
Calitate1
Tipul locațieiInstituțional, asistență medicală
Pins0
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4" x 1-1/8"
Tip de grevăANSI
StilPârghie
Stil de tăiereBLSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8301406030

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTip KeywayTipul locațieiPinsStilPreț
CORBIN ML2060-BLSS-630C Pârghie de blocare pentru mortare Confidențialitate | AF8GBB 26JF71 ML2060-BLSS-630CPrivacy-Instituțional, asistență medicală-Pârghie€2,591.82
CORBIN ML2054-BLSS-630C Pârghie de blocare cu mortare Intrare/birou | AF8GBC 26JF72 ML2054-BLSS-630CIntrare / BirouL4Instituțional, asistență medicală6Pârghie€2,708.34
CORBIN ML2057-BLSS-630C Depozit cu pârghie de blocare cu mortare | AF8GBD 26JF74 ML2057-BLSS-630CMagazieL4Instituțional, asistență medicală6Pârghie€2,686.65
CORBIN ML2052-BLSS-630C Pârghie de blocare cu mortare pentru sala de clasă | AF8GBE 26JF75 ML2052-BLSS-630CIntruderul claseiL4Instituțional, asistență medicală6Pârghie€2,814.57
CORBIN ML2055-BLSS-630C Sală de clasă cu pârghie de blocare cu mortare | AH2FTD 26JF73 ML2055-BLSS-630C-Corbin L4Asistență medicală, instituțională-ML200 BLSS€2,686.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CORBIN ML2010-BLSS -630 C Pasaj pârghie de blocare pentru mortare
€2,523.30 /unitate