COTTERMAN 5TR26A6E20B8C1P6 Scara rulanta Platforma sudata cu balustrada, inaltime de 50 inchi | AB6CKN 20Z378

COTTERMAN 5TR26A6E20B8C1P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 50 de inci

Element: AB6CKN Model: 5TR26A6E20B8C1P6Crucea Ref: 20Z378
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€895.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționarePedala de picior
Asamblat/NeasamblatSudate
Adâncimea bazei53 "
Lățimea bazei28 "
Latimea de Jos28 "
Climbing Angle59 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei30 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași5
Inălțime totală80 "
Adâncimea platformei20 "
Înălțimea platformei50 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.6
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)134.62
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolTipul de acționareAsamblat/NeasamblatCapacitate de încărcareMaterialNumărul de pașiInălțime totalăLățimea totalăPreț
COTTERMAN 2TR18A1E10B8C1P6 Scara rulanta Platforma balustrada sudata 20 inch Inaltime | AB6CJA 20Z343 2TR18A1E10B8C1P6Scara de înclinare și rulareÎnclinați și rotițiSudate450 lb.Oțel sudat250 "-€400.55
COTTERMAN 2TR18A1E20B8C1P6 Scara rulanta Platforma balustrada sudata 20 inch Inaltime | AB6CJB 20Z344 2TR18A1E20B8C1P6Scara de înclinare și rulareÎnclinați și rotițiSudate450 lb.Oțel sudat250 "-€510.95
COTTERMAN 2TR18A3E10B8C1P6 Scara rulanta Platforma balustrada sudata 20 inch Inaltime | AB6CJC 20Z345 2TR18A3E10B8C1P6Scara de înclinare și rulareÎnclinați și rotițiSudate450 lb.Oțel sudat250 "-€490.81
COTTERMAN 2TR18A3E20B8C1P6 Scara rulanta Platforma sudata cu balustrada, inaltime de 20 inchi | AB6CJD 20Z346 2TR18A3E20B8C1P6Scara de înclinare și rulareÎnclinați și rotițiSudate450 lb.Oțel sudat250 "-€630.69
COTTERMAN 2TR18A6E10B8C1P6 Scara rulanta Platforma sudata cu balustrada, inaltime de 20 inchi | AB6CJE 20Z347 2TR18A6E10B8C1P6Scara de înclinare și rulareÎnclinați și rotițiSudate450 lb.Oțel sudat250 "-€370.13
COTTERMAN 2TR18A6E20B8C1P6 Scara rulanta Platforma balustrada sudata 20 inch Inaltime | AB6CJF 20Z348 2TR18A6E20B8C1P6Scara de înclinare și rulareÎnclinați și rotițiSudate450 lb.Oțel sudat250 "-€445.44
COTTERMAN 2TR26A1E20B8C1P6 Scara rulanta Platforma balustrada sudata 20 inch Inaltime | AB6CJG 20Z349 2TR26A1E20B8C1P6Scara de înclinare și rulareÎnclinați și rotițiSudate450 lb.Oțel sudat250 "-€740.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 5TR26A6E20B8C1P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 50 de inci
€895.59 /unitate