COTTERMAN 6STR26A1E20B8C2P6 Scară înclinată și rulată, 6 trepte, banda de rulare din metal expandat, înălțime de 90 inchi | CE9DJR 21VE31

COTTERMAN 6STR26A1E20B8C2P6 Scară înclinată și rulată, 6 trepte, banda de rulare din metal expandat, înălțime de 90 inchi

În stoc
Element: CE9DJR Model: 6STR26A1E20B8C2P6Crucea Ref: 21VE31

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,180.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de înclinare și rulare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Adâncimea bazei49 "
Latimea de Jos28 "
Climbing Angle59 grade
CuloriGalben
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei30 "
Capacitate de încărcare350 lb
MaterialOţel
Numărul de pași6
Inălțime totală90 "
Lățimea totală28 "
Adâncimea platformei20 "
Înălțimea platformei60 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiAsamblat/NeasamblatAdâncimea bazeiInălțime totalăÎnălțimea platformeiCălcaClimbing AngleCuloriPreț
COTTERMAN 3STR26A1E20B8C1P6 Scara rulanta Platforma sudata cu balustrada, inaltime de 30 inchi | AC9CMJ 3FME4 3STR26A1E20B8C1P63Sudate41 "60 "30 "Metal expandat59 gradeGri€668.90
COTTERMAN 4STR26A1E20B8C1P6 Scara rulanta Platforma balustrada sudata 40 inch Inaltime | AC9CMK 3FME5 4STR26A1E20B8C1P64Sudate47 "70 "40 "Metal expandat59 gradeGri€800.22
COTTERMAN 3STR26A6E20B8C1P6 Scara rulanta Platforma balustrada sudata 30 inch Inaltime | AC9CML 3FME6 3STR26A6E20B8C1P63Sudate41 "60 "30 "perforata59 gradeGri€673.11
COTTERMAN 4STR26A6E20B8C1P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 40 inchi | AC9CMM 3FME7 4STR26A6E20B8C1P64Sudate47 "70 "40 "perforata59 gradeGri€786.50
COTTERMAN 3STR26A3E20B8C1P6 Scara rulanta Platforma balustrada sudata 30 inch Inaltime | AC9CMN 3FME8 3STR26A3E20B8C1P63Sudate41 "60 "30 "zimțată59 gradeGri€695.67
COTTERMAN 4STR26A3E20B8C1P6 Scara rulanta Platforma balustrada sudata 40 inch Inaltime | AC9CMP 3FME9 4STR26A3E20B8C1P64Sudate47 "70 "40 "zimțată59 gradeGri€826.93
COTTERMAN 5STRA6E20C1P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 50 inchi | AE9WKX 6MXV4 5STRA6E20C1P65Sudate54 "80 "50 "perforata59 gradeGri€774.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 6STR26A1E20B8C2P6 Scară înclinată și rulată, 6 trepte, banda de rulare din metal expandat, înălțime de 90 inchi
€1,180.56 /unitate