COTTERMAN 6STRA6E20C1P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 60 inchi | AE9WKY 6MXV5

COTTERMAN 6STRA6E20C1P6 Platformă sudata cu balustrada cu scara rulanta, inaltime de 60 inchi

Articol: AE9WKY Model: 6STRA6E20C1P6Crucea Ref: 6MXV5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,036.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Asamblat/NeasamblatSudate
Adâncimea bazei60 "
Lățimea bazei28 "
Latimea de Jos28 "
Climbing Angle59 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei30 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare350 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași6
Inălțime totală90 "
Adâncimea platformei20 "
Înălțimea platformei60 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)203.2
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiAsamblat/NeasamblatAdâncimea bazeiInălțime totalăÎnălțimea platformeiCălcaClimbing AngleCuloriPreț
COTTERMAN 3STR26A1E20B8C1P6 Scara rulanta Platforma sudata cu balustrada, inaltime de 30 inchi | AC9CMJ 3FME4 3STR26A1E20B8C1P63Sudate41 "60 "30 "Metal expandat59 gradeGri€668.90
COTTERMAN 4STR26A1E20B8C1P6 Scara rulanta Platforma balustrada sudata 40 inch Inaltime | AC9CMK 3FME5 4STR26A1E20B8C1P64Sudate47 "70 "40 "Metal expandat59 gradeGri€800.22
COTTERMAN 3STR26A6E20B8C1P6 Scara rulanta Platforma balustrada sudata 30 inch Inaltime | AC9CML 3FME6 3STR26A6E20B8C1P63Sudate41 "60 "30 "perforata59 gradeGri€673.11
COTTERMAN 4STR26A6E20B8C1P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 40 inchi | AC9CMM 3FME7 4STR26A6E20B8C1P64Sudate47 "70 "40 "perforata59 gradeGri€786.50
COTTERMAN 3STR26A3E20B8C1P6 Scara rulanta Platforma balustrada sudata 30 inch Inaltime | AC9CMN 3FME8 3STR26A3E20B8C1P63Sudate41 "60 "30 "zimțată59 gradeGri€695.67
COTTERMAN 4STR26A3E20B8C1P6 Scara rulanta Platforma balustrada sudata 40 inch Inaltime | AC9CMP 3FME9 4STR26A3E20B8C1P64Sudate47 "70 "40 "zimțată59 gradeGri€826.93
COTTERMAN 5STRA6E20C1P6 Scară rulanta Platformă sudată cu balustradă, înălțime de 50 inchi | AE9WKX 6MXV4 5STRA6E20C1P65Sudate54 "80 "50 "perforata59 gradeGri€774.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 6STRA6E20C1P6 Platformă sudata cu balustrada cu scara rulanta, inaltime de 60 inchi
€1,036.53 /unitate