COTTERMAN 7409A6-S C1 P3 KIT Scară staționară cu două șenile 115 până la 125 in | AD6EVF 44Z718

COTTERMAN 7409A6-S C1 P3 KIT Scară staționară cu două căi de la 115 la 125 inchi

Articol: AD6EVF Model: KIT 7409A6-S C1 P3Crucea Ref: 44Z718
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,789.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară staționară cu două căi
Lățimea bazei23 "
Latimea de Jos23 "
Pentru utilizare în lățimi ale culoarului35 "până la 48"
Înălțimea cea mai mare a standului90 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea de lucru (în.)13 ft. 6 "
Numărul de pași9
Adâncimea pasului5"
Lățimea pasului18 "
Înălțimea pasului superior90 "
Gama de înălțime de montare pe șină115 - 125 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.4
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)320.04
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiCălcaPreț
COTTERMAN 7406A5-S C1 P3 KIT Scară staționară cu două șenile 85 până la 95 in | AD6EUY 44Z711 KIT 7406A5-S C1 P36Solid abraziv€2,016.56
RFQ
COTTERMAN 7406A6-S C1 P3 KIT Scară staționară cu două șenile 85 până la 95 in | AD6EUZ 44Z712 KIT 7406A6-S C1 P36perforata€2,060.19
RFQ
COTTERMAN 7407A5-S C1 P3 KIT Scară staționară cu două șenile 95 până la 105 in | AD6EVA 44Z713 KIT 7407A5-S C1 P37Solid abraziv€2,050.13
RFQ
COTTERMAN 7407A6-S C1 P3 KIT Scară staționară cu două șenile 95 până la 105 in | AD6EVB 44Z714 KIT 7407A6-S C1 P37perforata€2,097.11
RFQ
COTTERMAN 7408A5-S C1 P3 KIT Scară staționară cu două șenile 105 până la 115 in | AD6EVC 44Z715 KIT 7408A5-S C1 P38Solid abraziv€2,110.54
RFQ
COTTERMAN 7408A6-S C1 P3 KIT Scară staționară cu două șenile 105 până la 115 in | AD6EVD 44Z716 KIT 7408A6-S C1 P38perforata€2,231.59
RFQ
COTTERMAN 7409A5-S C1 P3 KIT Scară staționară cu două șenile 115 până la 125 in | AD6EVE 44Z717 KIT 7409A5-S C1 P39Solid abraziv€2,238.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 7409A6-S C1 P3 KIT Scară staționară cu două căi de la 115 la 125 inchi
€2,789.22 /unitate