COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC1P6 Platformă de lucru rulanta din oțel cu o singură față, înălțime de 70 de inci | AC9CNF 3FMH4

COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC1P6 Platformă de lucru cu rulare, oțel cu o singură față, înălțime de 70 inchi

Articol: AC9CNF Model: 7WP3636RA3B4B8AC1P6Crucea Ref: 3FMH4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,576.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de lucru rulantă
(F) NPT Outlet1-1/4 "
Lungimea bazei87 "
Lățimea bazei40 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGri
dBA @ 3 Picioare74
TaxăContinuu
finalizareaPulbere
Free Air CFM @ Max. Presiune197
Amplificatori de încărcare completă141
Înălțimea balustradei36 "
HP50
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Presiune maximă125 psi
RPM motor3600
Numărul șinelor de protecție3
Numărul de picioare2
Numărul de pași7
Adâncimea totală32 "
Inălțime totală106 "
Lungime totală55 "
Fază3
Înălțimea platformei70 "
Lungimea platformei36 "
Stil de platformăAcces unic
Lățimea peronului36 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului36 "
Călcazimțată
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.35
Înălțimea navei (cm)269.24
Lungimea navei (cm)220.98
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea platformeiAdâncimea bazeiLungimea bazeiÎnălțimea platformeiLungimea platformeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiCălcaPreț
COTTERMAN 2WP2436A3B8AC1P6 Platformă de lucru Rolling Steel 20 inch Înălțime | AB6CTC 20Z535 2WP2436A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "24 "24 "zimțată€522.38
COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Platformă de lucru Rolling Steel 20 inch Înălțime | AB6CTD 20Z536 2WP2448A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "24 "24 "zimțată€671.53
COTTERMAN 2WP2460RA3B4B8AC1P6 Platformă de lucru Rolling Steel 20 inch Înălțime | AB6CTE 20Z537 2WP2460RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "24 "24 "zimțată€1,185.06
COTTERMAN 2WP3624A3B8AC1P6 Platformă de lucru Rolling Steel 20 inch Înălțime | AB6CTF 20Z538 2WP3624A3B8AC1P624 "34 "34 "20 "24 "36 "36 "zimțată€572.32
COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Platformă de lucru Rolling Steel 20 inch Înălțime | AB6CTG 20Z539 2WP3636A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "36 "36 "zimțată€750.10
COTTERMAN 2WP3648A3B8AC1P6 Platformă de lucru Rolling Steel 20 inch Înălțime | AB6CTH 20Z540 2WP3648A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "36 "36 "zimțată€878.57
COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC1P6 Platformă de lucru Rolling Steel 20 inch Înălțime | AB6CTJ 20Z541 2WP3660RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "36 "36 "zimțată€1,614.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC1P6 Platformă de lucru cu rulare, oțel cu o singură față, înălțime de 70 inchi
€2,576.42 /unitate