Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COUNCIL TOOL 60PP Pinch Point Crowbar Steel 7/8 x 36 In | AA4HJC 12N143

COUNCIL TOOL Rângă din oțel cu vârf de strângere 60PP 7/8 x 36 in

În stoc
Articol: AA4HJC Model: 60PPCrucea Ref: 12N143
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
€89.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara Pinch Point
Diametru7 / 8 "
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Lungime totală36 "
Lățimea totală7 / 8 "
Subcategoria Pry BarPinch Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.52
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205593010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
COUNCIL TOOL 180PP Punct de prindere Crowbar Oțel 1-1/4 x 60 In | AA3YTQ 11Z397 180PP1.25 "60 "1.25 "1.25 "€132.80
COUNCIL TOOL 120PP Punctul de prindere din oțel 1-1/8 x 51 inch | AA4HHZ 12N140 120PP1.125 "51 "1.125 "1.125 "€83.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COUNCIL TOOL Rângă din oțel cu vârf de strângere 60PP 7/8 x 36 in
€89.18 /unitate