Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COX 63002 Pistol de calafat pneumatic 29 oz | AG6UTQ 48K611

COX 63002 Pistol de calafat pneumatic 29 oz

În stoc
Element: AG6UTQ Model: 63002Crucea Ref: 48K611

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€259.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de calafat pneumatic
Admisie1/4 "NPT
Material butoiAluminiu
PrinderePistol
Domeniul de presiune0 la 100 psi
Tipul de reținereEliberare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)82.3
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8467191000

Detalii produs:

    • Dimensiunea cartușului (29 oz.)
    • Tip cartuș (cartuș)

Variante de produs

ProdusModelPreț
COX 63001 Pistol de calafat pneumatic 10 oz | AD6QYR 48K610 63001€225.60
COX 63004-LP Pistol de calafat pneumatic 10oz/300ml | AD6QYT 48K612 63004-LP€306.92
COX 63006-300 Pistol de calafat pneumatic 10 oz. | AG6UTR 48K613 63006-300€258.50
COX 63006-600 Pistol de calafat pneumatic 600 Ml | AG6UTT 48K614 63006-600€275.86
COX 63007-600S Pistol de calafat pneumatic 600 Ml | AG6UTW 48K617 63007-600S€434.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COX 63002 Pistol de calafat pneumatic 29 oz
€259.40 /unitate