COXREELS 1125P-4-12-EF Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 200 de picioare lungime | CF3LEY

COXREELS 1125P-4-12-EF Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 200 de picioare lungime

Articol: CF3LEY Model: 1125P-4-12-EF

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei17.38 x 16 "
Lungimea furtunului200 ft.
În interiorul Dia.1 / 2 "
Presiune maximă6000 psi
Dimensiunea de montare15.44 x 10 "
În afara Dia.7 / 8 "
Inălțime totală19.25 "
Lungime totală17.63 "
Lățimea totală25.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiDimensiunea de montareInălțime totalăLățimea totalăPreț
COXREELS 1125P-4-12-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 200 de picioare lungime | CF3LAD 1125P-4-12-C17.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "25.75 "€1,557.17
COXREELS 1125P-4-6-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3LAE 1125P-4-6-C11.38 x 15.38 "100 ft.9.44 x 10 "18.63 "19.75 "€1,570.11
COXREELS 1125P-4-8 Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 150 picioare lungime | CF3LAF 1125P-4-813.38 x 15.38 "150 ft.11.44 x 10 "18.63 "21.75 "€1,162.63
COXREELS 1125P-4-8-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 150 picioare lungime | CF3LAG 1125P-4-8-C13.38 x 15.38 "150 ft.11.44 x 10 "18.63 "21.75 "€1,570.11
COXREELS 1125P-4-12-A Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 200 de picioare lungime | CF3LET 1125P-4-12-A17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.25 "23 "€2,090.78
COXREELS 1125P-4-12-E Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 200 picioare lungime | CF3LEU 1125P-4-12-E17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.25 "25.75 "€2,008.31
COXREELS 1125P-4-12-EA Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 200 de picioare lungime | CF3LEV 1125P-4-12-EA17.38 x 16 "200 ft.15.44 x 10 "19.25 "25.75 "€2,320.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 1125P-4-12-EF Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 200 de picioare lungime