COXREELS 1125PCL-8M-C Tambur pentru furtun cu manivela, 250 de picioare lungime, 600 V, 45 A, albastru | AA3GHL 11K513

COXREELS 1125PCL-8M-C Tambur pentru furtun cu manivelă, 250 de picioare lungime, 600 V, 45 A, albastru

În stoc
Articol: AA3GHL Model: 1125PCL-8M-CCrucea Ref: 11K513

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,398.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei13.38 x 15.25 "
Culoarea cabluluiNegru
Lungime cabluNu este inclus
Adâncime21.5 "
EAN0674255924215
Calitateutilitare ușoare și grele
Înălţime18.5 "
Susține200 ft. De 10/3, 250 ft. De 12/3
Lungimea furtunului250 ft.
Curent de intrare45A
Max. Amperi45
Dimensiunea de montare11.44 x 10 "
Denumirea cablului NECSO
Configurare plug NEMANici unul
Configurația recipientului NEMANici unul
Inălțime totală18.5 "
Lungime totală17.5 "
Lățimea totală21.5 "
Culoare tamburAlbastru
Material pentru tamburOţel
Rating inel alunecare600V / 45A
Voltaj600V
Watts27,000
Lăţime17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS0674255924215
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cablu inclus (nu)

Variante de produs

ProdusModelPreț
COXREELS 1125PCL-8-C Tambur pentru furtun cu manivelă, lungime 250 de picioare, 600 V, 30 A | CF3MPV 1125PCL-8-C€2,064.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 1125PCL-8M-C Tambur pentru furtun cu manivelă, 250 de picioare lungime, 600 V, 45 A, albastru
€2,398.99 /unitate