COXREELS 1185-2024 Tambur pentru furtun cu manivela, 1-1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime | AA8AQY 16X573

COXREELS 1185-2024 Tambur pentru furtun cu manivela, 1-1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime

În stoc
Element: AA8AQY Model: 1185-2024Crucea Ref: 16X573

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,811.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei25.5 x 22.25 "
RulmențiRulmenți cu suprafață lubrifiați
CuloriAlbastru
ConstrucţieOţel
Tipul de unitateManivelă
EAN0674255833579
finalizareaCPC (TM) Finisaj cu strat de pulbere
Înălţime25 "
Capetele furtunului1-1 / 2 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiN
Furtun în interiorul Dia.1.5 "
Lungimea furtunului100 ft.
Ieșire furtun (In.)1-1 / 2 "(M) NPT
Furtun exterior Dia.2-1/16 "
În interiorul Dia.1-1/2 "
Lungime24 "
MaterialOţel
Presiune maximă1500 psi
Max. Evaluare presiune600 psi
Dimensiunea de montare23.25 x 16 "
Nu este inclusFurtun
În afara Dia.2 1 / 16 "
Inălțime totală26 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală33.5 "
Admisia mulinetei1-1 / 2 "(F) NPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantAluminiu
Lăţime32 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS0674255833579
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiLăţimePresiune maximăDimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăPreț
COXREELS 1185-1124 Tambur pentru furtun cu manivela, 1-1/2 inch diametru interior, 50 picioare lungime | AA8AQX 16X572 1185-112425 "17 x 22.25 "50 ft.24 1 / 16 "1500 psi14.75 x 16 "2 1 / 16 "26 "€1,819.76
COXREELS 1185-1124-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1-1/2 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3LAV 1185-1124-C25 "17 x 22.25 "50 ft.-1500 psi14.75 x 16 "2-1/16 "26 "€1,903.21
COXREELS 1185-1524 Tambur pentru furtun cu manivela, 75 ft., 1 1/2 inch ID, 24 x 29 x 26 inch, nitril, albastru | CF3LAW 29PV15 1185-152429 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1/16 "26 "€1,719.05
COXREELS 1185-1524-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1-1/2 inch diametru interior, 75 picioare lungime | CF3LAX 1185-1524-C29 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1/16 "26 "€1,903.21
COXREELS 1185-2020 Tambur pentru furtun cu manivela, 1-1/2 inch diametru interior, 70 picioare lungime | CF3LAY 1185-202033.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1/16 "21.63 "€1,406.79
COXREELS 1185-2020-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1-1/2 inch diametru interior, 70 picioare lungime | CF3LAZ 1185-2020-C33.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1/16 "21.63 "€1,930.70
COXREELS 1185-2024-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1-1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3LBA 1185-2024-C33.5 "25.5 x 22.25 "100 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1/16 "26 "€1,903.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 1185-2024 Tambur pentru furtun cu manivela, 1-1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime
€1,811.06 /unitate