COXREELS EZ-P-BLL-350 Tambur pentru furtun cu manivelă, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 50 picioare | CF3KZH

COXREELS EZ-P-BLL-350 Tambur pentru furtun cu manivelă, presiune joasă, diametru interioară de 3/8 inch, lungime de 50 de picioare

În stoc
Element: CF3KZH Model: EZ-P-BLL-350

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€829.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei6 x 6 "
EAN0674255724891
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare4 x 5 "
În afara Dia.5 / 8 "
Inălțime totală18.63 "
Lungime totală17.13 "
Lățimea totală7.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiDimensiunea de montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
COXREELS EZ-TBLL-3100 Tambur pentru furtun cu manivelă, presiune joasă, diametru interioară de 3/8 inch, lungime de 100 de picioare | CF3KZJ EZ-TBLL-31008 x 9 "100 ft.7 x 8 "25.5 "24 "9.38 "€1,416.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS EZ-P-BLL-350 Tambur pentru furtun cu manivelă, presiune joasă, diametru interioară de 3/8 inch, lungime de 50 de picioare
€829.52 /unitate