COXREELS EZ-TBLL-3100 Tambur pentru furtun cu manivelă, presiune joasă, diametru interioară de 3/8 inch, lungime de 100 de picioare | CF3KZJ

COXREELS EZ-TBLL-3100 Tambur pentru furtun cu manivelă, presiune joasă, diametru interioară de 3/8 inch, lungime de 100 de picioare

În stoc
Articol: CF3KZJ Model: EZ-TBLL-3100

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,416.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei8 x 9 "
EAN0674255724914
Lungimea furtunului100 ft.
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare7 x 8 "
În afara Dia.5 / 8 "
Inălțime totală25.5 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală9.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiDimensiunea de montareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
COXREELS EZ-P-BLL-350 Tambur pentru furtun cu manivelă, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 50 picioare | CF3KZH EZ-P-BLL-3506 x 6 "50 ft.4 x 5 "18.63 "17.13 "7.13 "€864.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS EZ-TBLL-3100 Tambur pentru furtun cu manivelă, presiune joasă, diametru interioară de 3/8 inch, lungime de 100 de picioare
€1,416.49 /unitate