COXREELS EZ-SG19-M450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune medie, diametru interioară 1/2 inch, lungime 50 picioare | CF3PJV

COXREELS EZ-SG19-M450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune medie, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare

În stoc
Articol: CF3PJV Model: EZ-SG19-M450

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,356.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei20.5 "
EAN0674255747586
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.1 / 2 "
Presiune maximă2500 psi
Dimensiunea de montare2.88 "
În afara Dia.13 / 16 "
Inălțime totală22 "
Lungime totală19.5 "
Lățimea totală9.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiLățimea totalăÎn interiorul Dia.Presiune maximăDimensiunea de montareÎn afara Dia.Preț
COXREELS EZ-SG13-L125 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 25 picioare | CF3KXC EZ-SG13-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€606.38
COXREELS EZ-SG13-L135 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 35 picioare | CF3KXD EZ-SG13-L13513.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€640.33
COXREELS EZ-SG13-L325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 25 picioare | CF3KXE EZ-SG13-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€650.04
COXREELS EZ-SG13L-L125 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 25 picioare | CF3KXF EZ-SG13L-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€557.87
COXREELS EZ-SG13L-L325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 25 picioare | CF3KXG EZ-SG13L-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€557.87
COXREELS EZ-SG17-L350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 50 picioare | CF3KXH EZ-SG17-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "€852.15
COXREELS EZ-SG17-L430 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/2 inch, lungime 30 picioare | CF3KXJ EZ-SG17-L43017 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "€785.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS EZ-SG19-M450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune medie, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare
€1,356.66 /unitate