Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COXREELS LG-LP-320-HV Spring Return Hose Reel, 20 ft. Length, 3/8 Inch I.D., 3/8 Inch MNPT, Brass, Blue | CF3MGZ 60GW06

COXREELS LG-LP-320-HV Spring Return Hose Reel, 20 ft. Length, 3/8 Inch I.D., 3/8 Inch MNPT, Brass, Blue

În stoc
Articol: CF3MGZ Model: LG-LP-320-HVCrucea Ref: 60GW06
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
€442.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Dimensiunea bazei8.38 x 4.69 "
EAN0674255752498
Lungimea furtunului20 ft.
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare2.5 x 6 "
În afara Dia.5 / 8 "
Inălțime totală10.63 "
Lungime totală10.5 "
Lățimea totală5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Vizibilitate ridicată

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiLățimea totalăÎn interiorul Dia.ArticolDimensiunea de montareÎn afara Dia.Preț
COXREELS P-LP-325-HV Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 25 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KMR 60GW07 P-LP-325-HV13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "Tambur pentru furtun3 x 5 "5 / 8 "€540.93
COXREELS P-LP-350-HV Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KMT 60GW08 P-LP-350-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "Tambur pentru furtun4 x 5 "5 / 8 "€801.08
COXREELS P-LP-425-HV Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 25 ft. Lungime, 1/2 inch ID, 1/2 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KMU 60GW09 P-LP-425-HV17.33 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "Tambur pentru furtun4 x 5 "13 / 16 "€672.95
COXREELS P-LP-450-HV Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft. Lungime, 1/2 inch ID, 1/2 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KMV 60GW10 P-LP-450-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "Tambur pentru furtun4 x 5 "13 / 16 "€874.25
COXREELS SH-N-3100-HV Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 100 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KQU 60GW13 SH-N-3100-HV24 "6 x 6 "100 ft.8.25 "3 / 8 "Tambur pentru furtun4 x 5 "5 / 8 "€1,336.95
COXREELS SH-N-350-HV Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KQV 60GW11 SH-N-350-HV19.5 "6 x 6 "50 ft.8.25 "3 / 8 "Tambur pentru furtun4 x 5 "5 / 8 "€966.68
COXREELS SH-N-375-HV Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 75 ft. Lungime, 3/8 inch ID, 3/8 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KQW 60GW12 SH-N-375-HV24 "6 x 6 "75 ft.8.25 "3 / 8 "Tambur pentru furtun4 x 5 "5 / 8 "€1,093.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS LG-LP-320-HV Spring Return Hose Reel, 20 ft. Length, 3/8 Inch I.D., 3/8 Inch MNPT, Brass, Blue
€442.69 /unitate