COXREELS P-LP-125-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/4 inch diametru interior, 25 picioare lungime, aluminiu | CF3KLF

COXREELS P-LP-125-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/4 inch diametru interior, 25 picioare lungime, aluminiu

În stoc
Articol: CF3KLF Model: P-LP-125-AL

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€873.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei5 x 6 "
EAN0674255728998
Lungimea furtunului25 ft.
În interiorul Dia.1 / 4 "
MaterialAluminiu
Dimensiunea de montare3 x 5 "
În afara Dia.1 / 2 "
Inălțime totală14.88 "
Lungime totală13.5 "
Lățimea totală5.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Dimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
COXREELS P-LP-150-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime, aluminiu | CF3KLG P-LP-150-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.1 / 4 "4 x 5 "1 / 2 "18.63 "17.13 "€1,007.39
COXREELS P-LP-325-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 25 picioare lungime, aluminiu | CF3KLH P-LP-325-AL6.5 "5 x 6 "25 ft.3 / 8 "3 x 5 "5 / 8 "14.88 "13.5 "€866.71
COXREELS P-LP-350-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 50 picioare lungime, aluminiu | CF3KLJ P-LP-350-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.3 / 8 "4 x 5 "5 / 8 "18.63 "17.13 "€1,023.56
COXREELS P-LP-425-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 25 picioare lungime, aluminiu | CF3KLK P-LP-425-AL7"6 x 6 "25 ft.1 / 2 "4 x 5 "3 / 4 "18.63 "17.13 "€973.43
COXREELS P-LP-430-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 30 picioare lungime, aluminiu | CF3KLL P-LP-430-AL7"6 x 6 "30 ft.1 / 2 "4 x 5 "3 / 4 "18.63 "17.13 "€987.99
COXREELS P-LPL-125-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/4 inch diametru interior, 25 picioare lungime, aluminiu | CF3KLM P-LPL-125-AL5.88 "5 x 6 "25 ft.1 / 4 "3 x 5 "1 / 2 "14.88 "13.5 "€800.42
COXREELS P-LPL-150-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime, aluminiu | CF3KLN P-LPL-150-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.1 / 4 "4 x 5 "1 / 2 "18.63 "17.13 "€905.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS P-LP-125-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/4 inch diametru interior, 25 picioare lungime, aluminiu
€873.18 /unitate