COXREELS P-LPL-150-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime, aluminiu | CF3KLN

COXREELS P-LPL-150-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime, aluminiu

În stoc
Articol: CF3KLN Model: P-LPL-150-AL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€905.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei6 x 6 "
EAN0674255729025
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.1 / 4 "
MaterialAluminiu
Dimensiunea de montare4 x 5 "
În afara Dia.1 / 2 "
Inălțime totală18.63 "
Lungime totală17.13 "
Lățimea totală6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Dimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
COXREELS P-LP-125-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/4 inch diametru interior, 25 picioare lungime, aluminiu | CF3KLF P-LP-125-AL5.88 "5 x 6 "25 ft.1 / 4 "3 x 5 "1 / 2 "14.88 "13.5 "€904.18
COXREELS P-LP-150-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime, aluminiu | CF3KLG P-LP-150-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.1 / 4 "4 x 5 "1 / 2 "18.63 "17.13 "€1,022.44
COXREELS P-LP-325-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 25 picioare lungime, aluminiu | CF3KLH P-LP-325-AL6.5 "5 x 6 "25 ft.3 / 8 "3 x 5 "5 / 8 "14.88 "13.5 "€852.87
COXREELS P-LP-350-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 50 picioare lungime, aluminiu | CF3KLJ P-LP-350-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.3 / 8 "4 x 5 "5 / 8 "18.63 "17.13 "€1,105.65
COXREELS P-LP-425-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 25 picioare lungime, aluminiu | CF3KLK P-LP-425-AL7"6 x 6 "25 ft.1 / 2 "4 x 5 "3 / 4 "18.63 "17.13 "€1,049.65
COXREELS P-LP-430-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 30 picioare lungime, aluminiu | CF3KLL P-LP-430-AL7"6 x 6 "30 ft.1 / 2 "4 x 5 "3 / 4 "18.63 "17.13 "€987.99
COXREELS P-LPL-125-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/4 inch diametru interior, 25 picioare lungime, aluminiu | CF3KLM P-LPL-125-AL5.88 "5 x 6 "25 ft.1 / 4 "3 x 5 "1 / 2 "14.88 "13.5 "€800.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS P-LPL-150-AL Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime, aluminiu
€905.52 /unitate