COXREELS P-MP-330 Spring Return Hose Reel, Medium Pressure,3/8 Inch Inner Dia., 30 Feet Length | CF3PFJ

COXREELS P-MP-330 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune medie, diametru interior de 3/8 inch, lungime de 30 de picioare

În stoc
Articol: CF3PFJ Model: P-MP-330

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€876.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei6 x 6 "
EAN0674255718685
Lungimea furtunului30 ft.
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă3000 psi
Dimensiunea de montare4 x 5 "
În afara Dia.11 / 16 "
Inălțime totală18.63 "
Lungime totală17.13 "
Lățimea totală7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiLățimea totalăÎn interiorul Dia.Presiune maximăDimensiunea de montareÎn afara Dia.Preț
COXREELS P-LP-110 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 10 picioare | CF3KMW P-LP-11013.5 "5 x 6 "10 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€386.46
COXREELS P-LP-115 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 1/4 inch, lungime de 15 picioare | CF3KMX P-LP-11513.5 "5 x 6 "15 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€402.63
COXREELS P-LP-125 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 25 picioare | CF3KMY P-LP-12513.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€447.91
COXREELS P-LP-130 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 30 picioare | CF3KMZ P-LP-13013.5 "5 x 6 "30 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€464.08
COXREELS P-LP-135 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 1/4 inch, lungime de 35 picioare | CF3KNA P-LP-13513.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "€478.63
COXREELS P-LP-140 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 40 picioare | CF3KNB P-LP-14017.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€577.27
COXREELS P-LP-150 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 50 de picioare | CF3KNC P-LP-15017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "€612.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS P-MP-330 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune medie, diametru interior de 3/8 inch, lungime de 30 de picioare
€876.42 /unitate